SIEDLE - Audio-Set Siedle CL CLAB 850-2 E/W, edelstahl/weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210010046-00
Anzahl der Innenstationen - 2
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - Bus-System
Farbe der Innenstation - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138010349
Sonepar Artikelnummer
120708292
Hersteller Artikelnummer
SSS210010046-00
Hersteller Typ
SET CLAB 850-2 E/W
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210010046-00
Anzahl der Innenstationen:
2
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
Silber
Mit Video:
Nein
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Montageart Innenstation:
Aufputz
Montageart Außenstation:
Unterputz
Werkstoff der Außenstation:
rostfreier Stahl
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
8
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
8
Abhörsicher:
Ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
Ja
Internkommunikation:
Ja
Freisprechen:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Mit Memory-Funktion:
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Hörgerätekompatibel:
Ja
Geeignet für Behinderte:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
6.237 kg


