SIEDLE - Bit f. Zweilochschr. Portavox, TL 111/411-...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210007473-01
Anzahl der Bits gesamt - 1
Mit Magnethalter - Nein
Mit Bit-Knarre - Nein
Mit Handgriff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138011650
Sonepar Artikelnummer
120974476
Hersteller Artikelnummer
SSS210007473-01
Hersteller Typ
TL 111/411-...
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210007473-01
Anzahl der Bits gesamt:
1
Mit Magnethalter:
Nein
Mit Bit-Knarre:
Nein
Mit Handgriff:
Nein
Verpackung:
Kunststoffbeutel
Anzahl der Bits Zweiloch:
1
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.009 kg


