Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Blendrahmen ACM 67X-.../BCM 65X-..., /CM 61X-... BG bernstein-glimmer

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200048700-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Deckel

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739487004

Sonepar Artikelnummer

120530911

Hersteller Artikelnummer

SSS200048700-00

Hersteller Typ

ACM 67X-.../BCM 65X-.../CM 61X-... BG

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200048700-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Deckel

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.023 kg

Blendrahmen für die Modulkameras ACM 671/673/678-…, BCM 651/653/658-… und CM 611/613/618-…