Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Blendrahmen BMM 611-... AG, anthrazitgrau

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS210006016-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Deckel

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4056138004133

Sonepar Artikelnummer

120576320

Hersteller Artikelnummer

SSS210006016-00

Hersteller Typ

BMM 611-... AG

Hersteller Artikel Nr.:

SSS210006016-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Deckel

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.056 kg

Blendrahmen für Bewegungsmelder-Modul BMM 611-...