Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Blendrahmen CMC/CMM 611/612-...BCMM/, BCMC 650-... AG, anthrazitgrau

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS210007074-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Deckel

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4056138005611

Sonepar Artikelnummer

120531202

Hersteller Artikelnummer

SSS210007074-00

Hersteller Typ

ACM 670-/CMx 61x-/BCMx 650- AG

Hersteller Artikel Nr.:

SSS210007074-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Deckel

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.010 kg

Blendrahmen für Kamera-Modul CMC/CMM 611/612-… BCMM/BCMC 650-… ACM 670-…