SIEDLE - Brief-Einwurfklappe BE 611-4/1-0 SM, silber-metallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200034143-00
Ausführung - Briefkasten
Installationstechnik - systemunabhängig
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739341436
Sonepar Artikelnummer
120530263
Hersteller Artikelnummer
SSS200034143-00
Hersteller Typ
BE 611-4/1-0 SM
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200034143-00
Ausführung:
Briefkasten
Installationstechnik:
systemunabhängig
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
Silber
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Nein
Mit Gehäuse:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet für Inneneinsatz:
Ja
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Breite:
399 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
6 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium/Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
Nein
Anzahl der Benutzer:
1
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76151080
Gewicht:
0.779 kg


