Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Briefeinwurfklappe mit Entnahmetür, RGA/RGF 611-3/1 W, weiß

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS210006031-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4056138004201

Sonepar Artikelnummer

120974472

Hersteller Artikelnummer

SSS210006031-00

Hersteller Typ

RGA/RGF 611-3/1 W

Hersteller Artikel Nr.:

SSS210006031-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

weiß

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.534 kg

Entnahmetüre mit Schloss als Ersatzteil für RGA/RGF 611-3/1.