SIEDLE - Briefkasten-Mod.-Gehäuse AP, BGA 611-4/9-0 SM, silber-metallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200023027-00
Anzahl der Einheiten - 36
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739230273
Sonepar Artikelnummer
120036399
Hersteller Artikelnummer
SSS200023027-00
Hersteller Typ
BGA 611-4/9-0 SM
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200023027-00
Anzahl der Einheiten:
36
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Breite:
431 mm
Höhe:
931 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
9.115 kg


