SIEDLE - Briefkasten-Modul-Gehäuse Aufputz, BGA 611-4/5-0 AG anthrazitgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210005013-00
Anzahl der Einheiten - 20
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Aluminium
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138001439
Sonepar Artikelnummer
120531105
Hersteller Artikelnummer
SSS210005013-00
Hersteller Typ
BGA 611-4/5-0 AG
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210005013-00
Anzahl der Einheiten:
20
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Aufputz
Breite:
431 mm
Höhe:
531 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
5.905 kg


