SIEDLE - Briefkasten-Modul-Gehäuse Aufputz, BGA 611-4/9-0 DG, dunkelgrau-glimmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200039387-00
Anzahl der Einheiten - 36
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739393879
Sonepar Artikelnummer
120530494
Hersteller Artikelnummer
SSS200039387-00
Hersteller Typ
BGA 611-4/9-0 DG
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200039387-00
Anzahl der Einheiten:
36
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
431 mm
Höhe:
931 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
9.115 kg


