SIEDLE - Briefkasten-Modul mit Einwurfklappe, BKM 611-4/4-0 AG anthrazitgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210005016-00
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - sonstige
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138001460
Sonepar Artikelnummer
120531108
Hersteller Artikelnummer
SSS210005016-00
Hersteller Typ
BKM 611-4/4-0 AG
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210005016-00
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Breite:
399 mm
Höhe:
399 mm
Tiefe:
117 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76151080
Gewicht:
3.386 kg


