SIEDLE - Briefkasten-Modul mit Einwurfklappe, BKM 611-4/4-0 W weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200017493-01
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739174935
Sonepar Artikelnummer
120036262
Hersteller Artikelnummer
SSS200017493-01
Hersteller Typ
BKM 611-4/4-0 W
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200017493-01
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Breite:
399 mm
Höhe:
399 mm
Tiefe:
117 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76151080
Gewicht:
3.421 kg


