SIEDLE - Briefkasten-Unterputz-Gehäuse, BGU 611-4/4-0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200016255-00
Anzahl der Einheiten - 16
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739162550
Sonepar Artikelnummer
120036116
Hersteller Artikelnummer
SSS200016255-00
Hersteller Typ
BGU 611-4/4-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200016255-00
Anzahl der Einheiten:
16
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Breite:
400 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76151080
Gewicht:
4.365 kg


