SIEDLE - Briefkasten-Unterputzgehäuse Siedle CL, GU CL BF3A 01 B-0, edelstahl gebürstet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210007754-00
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138008001
Sonepar Artikelnummer
120576434
Hersteller Artikelnummer
SSS210007754-00
Hersteller Typ
GU CL BF3A 01 B-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210007754-00
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Breite:
446 mm
Höhe:
578 mm
Tiefe:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
7.531 kg


