SIEDLE - Bus-Audio-Auskopplung BAA 650-0, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200032255-00
Funktion - verteilen
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739322558
Sonepar Artikelnummer
120261370
Hersteller Artikelnummer
SSS200032255-00
Hersteller Typ
BAA 650-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200032255-00
Funktion:
verteilen
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
51 mm
Höhe:
23 mm
Tiefe:
51 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.037 kg


