SIEDLE - Bus-Eingangs-Modul BEM 650-02, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200031960-02
Funktion - steuern/regeln
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138008032
Sonepar Artikelnummer
120576295
Hersteller Artikelnummer
SSS200031960-02
Hersteller Typ
BEM 650-02
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200031960-02
Funktion:
steuern/regeln
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
51 mm
Höhe:
51 mm
Tiefe:
23 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84714900
Gewicht:
0.060 kg


