SIEDLE - Bus-Kamera 130° BCM 753-0 DG, dunkelgrau-glimmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210012159-00
Ausführung - Videomodul
Installationstechnik - Bus-System
Bildsystem - PAL
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138013654
Sonepar Artikelnummer
121136255
Hersteller Artikelnummer
SSS210012159-00
Hersteller Typ
BCM 753-0 DG
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210012159-00
Ausführung:
Videomodul
Installationstechnik:
Bus-System
Bildsystem:
PAL
Farbe:
grau
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet für Inneneinsatz:
Ja
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Breite:
99 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
41 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Betriebsspannung:
24 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
Nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Ja
Öffnungswinkel Kamera:
130 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Ja
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85258100
Gewicht:
0.225 kg


