SIEDLE - Bus-Nebensignalgerät BNS 750-02 W, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200031519-00
Funktion - signalieren
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739315192
Sonepar Artikelnummer
120261363
Hersteller Artikelnummer
SSS200031519-00
Hersteller Typ
BNS 750-02
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200031519-00
Funktion:
signalieren
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
107 mm
Höhe:
107 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.133 kg


