SIEDLE - Bus-Netzgerät BNG 650-0 DE, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200035140-00
Anwendung - Außenstation
Ausgangsspannung - 12 V
Max. Ausgangsstrom - 1000 mA
Installationstechnik - Bus-System
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015739351404
Sonepar Artikelnummer
120261384
Hersteller Artikelnummer
SSS200035140-00
Hersteller Typ
BNG 650-0 DE
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200035140-00
Anwendung:
Außenstation
Ausgangsspannung:
12 V
Max. Ausgangsstrom:
1000 mA
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
DIN-Schiene
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Stromart:
AC
Kurzschlussfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
9
Höhe:
89 mm
Breite:
162 mm
Tiefe:
60 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Ja
Steuerfunktion:
Ja
Auswertefunktion:
Ja
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
31
Serviceanzeigen:
Ja
Programmiersperre:
Ja
Mit Kontakt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.141 kg


