SIEDLE - Bus-Ruftastenmatrix BRMA 050-01,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200035455-00
Funktion - signalieren
Installationstechnik - Bus-System
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 53 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739354559
Sonepar Artikelnummer
120261385
Hersteller Artikelnummer
SSS200035455-00
Hersteller Typ
BRMA 050-01
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200035455-00
Funktion:
signalieren
Installationstechnik:
Bus-System
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
53 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.064 kg


