SIEDLE - Bus-Schalt-Einheit BSE 650-02, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200031950-02
Funktion - schalten
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138008025
Sonepar Artikelnummer
120576294
Hersteller Artikelnummer
SSS200031950-02
Hersteller Typ
BSE 650-02
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200031950-02
Funktion:
schalten
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
51 mm
Höhe:
51 mm
Tiefe:
23 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.033 kg


