SIEDLE - Bus-Schalt-Einheit BSE 651-0, f. Hutschiene, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210007486-00
Funktion - schalten
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138007301
Sonepar Artikelnummer
120576381
Hersteller Artikelnummer
SSS210007486-00
Hersteller Typ
BSE 651-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210007486-00
Funktion:
schalten
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.065 kg


