SIEDLE - Bus-Schaltmodul BSM 650-02, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200032100-00
Funktion - schalten
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739321001
Sonepar Artikelnummer
120261368
Hersteller Artikelnummer
SSS200032100-00
Hersteller Typ
BSM 650-02
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200032100-00
Funktion:
schalten
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
53.5 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.140 kg


