SIEDLE - Bus-Standard-Netzgerät BSNG 650-0, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210012496-00
Anwendung - sonstige
Ausgangsspannung - 12 V
Max. Ausgangsstrom - 1000 mA
Installationstechnik - Bus-System
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138014439
Sonepar Artikelnummer
121115345
Hersteller Artikelnummer
SSS210012496-00
Hersteller Typ
BSNG 650-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210012496-00
Anwendung:
sonstige
Ausgangsspannung:
12 V
Max. Ausgangsstrom:
1000 mA
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
DIN-Schiene
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Stromart:
AC
Kurzschlussfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
9
Höhe:
89 mm
Breite:
162 mm
Tiefe:
60 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Ja
Steuerfunktion:
Ja
Auswertefunktion:
Ja
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
10
Serviceanzeigen:
Ja
Programmiersperre:
Ja
Mit Kontakt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.233 kg


