SIEDLE - Bus-Telefon Standard BTS 850-02 E/S, edelstahl/schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200040916-00
Mit Video - Nein
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Aufputz
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739409167
Sonepar Artikelnummer
120530546
Hersteller Artikelnummer
SSS200040916-00
Hersteller Typ
BTS 850-02 E/S
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200040916-00
Mit Video:
Nein
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
Nein
Abhörsicher:
Ja
Bedienung Türöffner:
Ja
Schaltfunktionen:
Ja
Freisprechen:
Nein
Funktions-Lampen:
Ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
Ja
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Hörgerätekompatibel:
Ja
Mit Türöffnerautomatik:
Ja
Rufabschaltung:
Ja
Internkommunikation:
Ja
Rufunterscheidung:
Ja
Zusatzgerät anreihbar:
Nein
Lautstärkeregelung:
Ja
Mit Touchscreen:
Nein
Breite:
91 mm
Höhe:
201 mm
Tiefe:
46 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.490 kg


