SIEDLE - Bus-Video-Demodulator BVD 650-0, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200039801-00
Funktion - wandeln
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739398010
Sonepar Artikelnummer
120530528
Hersteller Artikelnummer
SSS200039801-00
Hersteller Typ
BVD 650-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200039801-00
Funktion:
wandeln
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
6
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
107 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85255000
Gewicht:
0.190 kg


