SIEDLE - Bus-Video-Modulator BVM 650-0, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210008126-00
Funktion - wandeln
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138008070
Sonepar Artikelnummer
120576436
Hersteller Artikelnummer
SSS210008126-00
Hersteller Typ
BVM 650-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210008126-00
Funktion:
wandeln
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
53.5 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85255000
Gewicht:
0.122 kg


