SIEDLE - Bus-Video-Netzgerät BVNG 650-0 DE, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200035130-00
Anwendung - Video
Ausgangsspannung - 29 V
Max. Ausgangsstrom - 2000 mA
Installationstechnik - Bus-System
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015739351305
Sonepar Artikelnummer
120261406
Hersteller Artikelnummer
SSS200035130-00
Hersteller Typ
BVNG 650-0 DE
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200035130-00
Anwendung:
Video
Ausgangsspannung:
29 V
Max. Ausgangsstrom:
2000 mA
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
DIN-Schiene
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Stromart:
DC
Kurzschlussfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
9
Höhe:
89 mm
Breite:
162 mm
Tiefe:
60 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Ja
Steuerfunktion:
Ja
Auswertefunktion:
Ja
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
31
Serviceanzeigen:
Ja
Programmiersperre:
Ja
Mit Kontakt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.115 kg


