SIEDLE - Bus-Video-Verteiler Unsymmetrisch, BVVU 650-0, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200032250-00
Funktion - verteilen
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739322503
Sonepar Artikelnummer
120261369
Hersteller Artikelnummer
SSS200032250-00
Hersteller Typ
BVVU 650-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200032250-00
Funktion:
verteilen
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
51 mm
Höhe:
51 mm
Tiefe:
23 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.024 kg


