SIEDLE - Bus-Video-Verteiler Unsymmetrisch, f. Hutschiene BVVU 650-0, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200049631-00
Funktion - verteilen
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739496310
Sonepar Artikelnummer
120530963
Hersteller Artikelnummer
SSS200049631-00
Hersteller Typ
BVVU 652-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200049631-00
Funktion:
verteilen
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.060 kg


