SIEDLE - Classic-Set SG SET CLVSG 850-1, edelstahl-gebürstet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210010051-00
Anzahl der Innenstationen - 0
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - Bus-System
Farbe der Innenstation - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138010394
Sonepar Artikelnummer
120708297
Hersteller Artikelnummer
SSS210010051-00
Hersteller Typ
SET CLVSG 850-1
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210010051-00
Anzahl der Innenstationen:
0
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe der Innenstation:
sonstige
Farbe der Außenstation:
Silber
Mit Video:
Ja
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Montageart Innenstation:
sonstige
Montageart Außenstation:
Unterputz
Werkstoff der Außenstation:
rostfreier Stahl
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
10
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
4
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Abhörsicher:
Ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
Ja
Internkommunikation:
Ja
Freisprechen:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Ja
Öffnungswinkel Kamera:
130 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Ja
Mit Memory-Funktion:
Ja
Bildschirmdiagonale:
0 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
0 Inch
Manuell einstellbare Kamera:
Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Hörgerätekompatibel:
Ja
Geeignet für Behinderte:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
7.632 kg


