Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Dichtrahmen Module Vario 611,

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS210007484-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagezubehör

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4056138007226

Sonepar Artikelnummer

120576379

Hersteller Artikelnummer

SSS210007484-00

Hersteller Typ

Vario 611

Hersteller Artikel Nr.:

SSS210007484-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagezubehör

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.006 kg

Dichtrahmen für alle Module der Vario 611 Serie. (Verpackungseinheit mit 5 Stück)