SIEDLE - Display-Ruf-Modul DRM 612-02 W, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200048756-02
Ausführung - Rufdisplay
Installationstechnik - systemunabhängig
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 504
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138010974
Sonepar Artikelnummer
120829266
Hersteller Artikelnummer
SSS200048756-02
Hersteller Typ
DRM 612-02 W
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200048756-02
Ausführung:
Rufdisplay
Installationstechnik:
systemunabhängig
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
504
Farbe:
weiß
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet für Inneneinsatz:
Ja
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Breite:
99 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
27 mm
Art der Eingangsspannung:
AC
Betriebsspannung:
12 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
Ja
Anzahl der Benutzer:
504
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Ja
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.148 kg


