SIEDLE - DoorCom-Analog DCA 612-0, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200030430-00
Funktion - wandeln
Installationstechnik - 1+n-System
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739304301
Sonepar Artikelnummer
120261308
Hersteller Artikelnummer
SSS200030430-00
Hersteller Typ
DCA 612-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200030430-00
Funktion:
wandeln
Installationstechnik:
1+n-System
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
6
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
107 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.217 kg


