SIEDLE - DoorCom Schalt-/Fernsteuer Interface, DCSF 600-0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200030432-00
Funktion - schalten
Installationstechnik - systemunabhängig
Montageart - DIN-Schiene
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739304325
Sonepar Artikelnummer
120036614
Hersteller Artikelnummer
SSS200030432-00
Hersteller Typ
DCSF 600-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200030432-00
Funktion:
schalten
Installationstechnik:
systemunabhängig
Montageart:
DIN-Schiene
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
67 mm
Höhe:
39 mm
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.120 kg


