SIEDLE - Durchwurf-BK für Mauereinbau Siedle CL, GU CL BD2A 01 B-0, edelstahl gebürstet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210007740-00
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138007936
Sonepar Artikelnummer
120576427
Hersteller Artikelnummer
SSS210007740-00
Hersteller Typ
GU CL BD2A 01 B-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210007740-00
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Montageart:
Mauerdurchwurf
Breite:
293 mm
Höhe:
282 mm
Tiefe:
290 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
3.951 kg


