SIEDLE - Durchwurf-BK für Mauereinbau Siedle CL, GU CL BD3 01, edelstahl gebürstet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210007742-00
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138007950
Sonepar Artikelnummer
120576429
Hersteller Artikelnummer
SSS210007742-00
Hersteller Typ
GU CL BD3 01
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210007742-00
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Montageart:
Mauerdurchwurf
Breite:
433 mm
Höhe:
151 mm
Tiefe:
290 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
7.137 kg


