SIEDLE - Durchwurfbriefkasten für Mauereinbau, BKV 611-3/3-0 W, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200016965-00
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739169658
Sonepar Artikelnummer
120036172
Hersteller Artikelnummer
SSS200016965-00
Hersteller Typ
BKV 611-3/3-0 W
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200016965-00
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Montageart:
Mauerdurchwurf
Breite:
300 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
440 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73239900
Gewicht:
5.709 kg


