SIEDLE - Durchwurfbriefkasten für Mauereinbau, BKV 611-4/1-0 W, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200034133-00
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739341337
Sonepar Artikelnummer
120530256
Hersteller Artikelnummer
SSS200034133-00
Hersteller Typ
BKV 611-4/1-0 W
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200034133-00
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Montageart:
Mauerdurchwurf
Breite:
400 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
440 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73239900
Gewicht:
4.370 kg


