SIEDLE - Einbau-Kit Video KIT EV 058-0, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210010299-00
Anzahl der Innenstationen - 0
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - Bus-System
Farbe der Innenstation - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138011049
Sonepar Artikelnummer
120829334
Hersteller Artikelnummer
SSS210010299-00
Hersteller Typ
KIT EV 058-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210010299-00
Anzahl der Innenstationen:
0
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe der Innenstation:
sonstige
Farbe der Außenstation:
sonstige
Mit Video:
Ja
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
12
Montageart Innenstation:
sonstige
Montageart Außenstation:
Unterputz
Werkstoff der Außenstation:
sonstige
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
30
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
8
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Abhörsicher:
Ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
Ja
Internkommunikation:
Ja
Freisprechen:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Ja
Öffnungswinkel Kamera:
165 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Ja
Mit Memory-Funktion:
Ja
Bildschirmdiagonale in Zoll:
0 Inch
Manuell einstellbare Kamera:
Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Ja
Geeignet für Behinderte:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85258100
Gewicht:
2.415 kg


