SIEDLE - Eingangs-Controller EC 602-03 EN/DK, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200036357-00
Funktion - steuern/regeln
Installationstechnik - systemunabhängig
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739363575
Sonepar Artikelnummer
120530284
Hersteller Artikelnummer
SSS200036357-00
Hersteller Typ
EC 602-03 EN/DK
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200036357-00
Funktion:
steuern/regeln
Installationstechnik:
systemunabhängig
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
6
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
107 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.288 kg


