SIEDLE - Eingangs-Controller Erweiterung, ECE 602-0, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200015970-00
Funktion - steuern/regeln
Installationstechnik - systemunabhängig
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739159703
Sonepar Artikelnummer
120374550
Hersteller Artikelnummer
SSS200015970-00
Hersteller Typ
ECE 602-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200015970-00
Funktion:
steuern/regeln
Installationstechnik:
systemunabhängig
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
53.5 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.104 kg


