SIEDLE - Electronic-Key EK 600-02/03, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210010782-01
Max. Anzahl der Türen - 99
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Leseverfahren - Datenträger
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138014194
Sonepar Artikelnummer
121136268
Hersteller Artikelnummer
SSS210010782-01
Hersteller Typ
EK 600-02/03
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210010782-01
Max. Anzahl der Türen:
99
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Leseverfahren:
Datenträger
Montageart:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Standalone:
Ja
Vernetzbar:
Ja
PC-Anbindung:
Ja
Cloudbasiertes System:
Nein
Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz):
Nein
Leseverfahren Magnetstreifen:
Nein
Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):
Ja
Leseverfahren EM (125 kHz):
Nein
Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz):
Nein
Leseverfahren DESfire (13,56 MHz):
Ja
Leseverfahren SEOS (13,56 MHz):
Nein
Signalausgabe:
sonstige
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebstemperatur:
-20 .. 55 °C
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
57 mm
Höhe:
25.2 mm
Tiefe:
9.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.040 kg


