SIEDLE - Entnahmetür BKV 611-3/2-0 W, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200029514-00
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739295142
Sonepar Artikelnummer
120530074
Hersteller Artikelnummer
SSS200029514-00
Hersteller Typ
BKV 611-3/2-0 W
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200029514-00
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Montageart:
Mauerdurchwurf
Breite:
300 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.512 kg


