Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Ersatzteil: Gehäuse Oberteil f., BCVU 850-1-0 E, edelstahl gebürstet

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS210009394-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4056138009633

Sonepar Artikelnummer

120708277

Hersteller Artikelnummer

SSS210009394-00

Hersteller Typ

CVU/BCVU 850-1-0 E

Hersteller Artikel Nr.:

SSS210009394-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Silber

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

Bus-System

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.853 kg

Gehäuse-Oberteil für Compact Video Türstation Unterputz mit 1 Ruftaste, passend für CVU/BCVU 850-1...