SIEDLE - F-EH Durchwurf-BK, edelstahl, F CL BD2 01, Siedle Classic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210007716-00
Montageart - Mauerdurchwurf
Anzahl der Briefkästen - 1
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138007691
Sonepar Artikelnummer
120576403
Hersteller Artikelnummer
SSS210007716-00
Hersteller Typ
F CL BD2 01
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210007716-00
Montageart:
Mauerdurchwurf
Anzahl der Briefkästen:
1
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Mit Zeitungsfach:
Nein
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Koppelbar:
Ja
Geeignet für Batteriemontage:
Nein
Anzahl der Modulplätze:
1
Gesamtbreite:
312 mm
Gesamthöhe:
171 mm
Gesamttiefe:
2 mm
Breite des Kastens:
293 mm
Höhe des Kastens:
151 mm
Tiefe des Kastens:
290 mm
Einwurf:
vorne
Breite Einwurf:
230.5 mm
Höhe Einwurf:
36 mm
Entnahme:
hinten
Ausführung des Putzrahmens:
eckig
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Paketfach:
Nein
Mit Posthaltebügel:
Nein
Mit überstehender Regenkante:
Nein
Mit Kamera:
Nein
Mit PIN-Autorisierung für Abholer:
Nein
Verbindung mit Smartphone möglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
2.000 kg


