SIEDLE - F-EH Durchwurf-BK Video, edelstahl, F CL BD2V130 01 B-01, Siedle Classic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210007718-01
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Modulare Bauweise - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138010226
Sonepar Artikelnummer
120708263
Hersteller Artikelnummer
SSS210007718-01
Hersteller Typ
F CL BD2V130 01 B-01
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210007718-01
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Modulare Bauweise:
Nein
Farbe:
Silber
Betriebsart:
sonstige
Gruppenruffunktion:
Ja
Mit Infoschild:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit digitalem Türcode:
Nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Ja
Geeignet für Behinderte:
Ja
Abhörsicher:
Ja
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Mit Kamera:
Ja
Manuell einstellbare Kamera:
Ja
Öffnungswinkel Kamera:
130 °
Mit Display:
Nein
Mit Farbdisplay:
Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Nein
Automatische Helligkeitsregelung:
Nein
Material Front:
rostfreier Stahl
Oberflächenbehandlung:
gebürstet
Frontplatte Höhe:
487 mm
Frontplatte Breite:
312 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
12 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
12 V
Schalldruckpegel nach EN 62820-1-1:
92 dB(A)
Höhe:
487 mm
Breite:
312 mm
Tiefe:
290 mm
Einbauhöhe:
467 mm
Einbaubreite:
293 mm
Einbautiefe:
290 mm
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK10
Wi-Fi:
Nein
Bedienung über App:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
6.150 kg


