Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Feinsicherung 5x20 mm T 0,63 A/250 V,

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS210007482-00

  • Anzahl der Sicherungen - 5

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Ausführung - Glassicherung

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4056138007202

Sonepar Artikelnummer

120576377

Hersteller Artikelnummer

SSS210007482-00

Hersteller Typ

T 0,63 A/250 V

Hersteller Artikel Nr.:

SSS210007482-00

Anzahl der Sicherungen:

5

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Ausführung:

Glassicherung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.005 kg

Sicherung T 0,63 A S1 für NG 402-0 (Verpackungseinheit mit 5 Stück).