SIEDLE - Fingerprint-Modul FPM 600-0 W, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210009607-00
Max. Anzahl der Türen - 1
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Leseverfahren - biometrisch
Anzahl der Ausgänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138009718
Sonepar Artikelnummer
120708279
Hersteller Artikelnummer
SSS210009607-00
Hersteller Typ
FPM 600-0 W
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210009607-00
Max. Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Leseverfahren:
biometrisch
Anzahl der Ausgänge:
1
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Ausführung:
Lesegerät
Standalone:
Ja
Vernetzbar:
Nein
PC-Anbindung:
Nein
Cloudbasiertes System:
Nein
Max. Teilnehmerzahl:
100
Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz):
Nein
Leseverfahren Magnetstreifen:
Nein
Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):
Nein
Leseverfahren EM (125 kHz):
Ja
Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz):
Nein
Leseverfahren DESfire (13,56 MHz):
Ja
Leseverfahren SEOS (13,56 MHz):
Nein
Signalausgabe:
sonstige
Anzahl der Eingänge:
0
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12 V
Betriebsspannung DC:
12 .. 30 V
Leistungsaufnahme:
1.5 W
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebstemperatur:
-20 .. 55 °C
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK06
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
99 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
43 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.147 kg


