Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Flachbandkabel ZRCE 602-0,

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200017875-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739178759

Sonepar Artikelnummer

120036274

Hersteller Artikelnummer

SSS200017875-00

Hersteller Typ

ZRCE 602-0

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200017875-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Installationstechnik:

1+n-System

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.015 kg

Flachbandkabel, beidseitig jeweils mit Stecker, ca. 35 cm lang. Zur Verbindung von Erweiterungseinheiten RCE/ECE 602-… mit der entsprechend vorgeschalteten Einheit bei einem Zeilensprung in der Verteilung.